ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
低温接着・コンクリート用マウントベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
86999351
品番
BMC30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。
色
乳白
材質
66ナイロン
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
20
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
1.6
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
5.5
最大静荷重N(kg)
1個当たり/12.7(1.3)
注意
※高温多湿環境下では強度が異なるため、詳細は各営業オフィスにお問い合わせください。