ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
デュオリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86999376
品番
LOK04-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T120タイプまで