ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ラベル関連商品
ドットプリンター用ラベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2560枚)
注文コード
86999394
品番
TAGN15-4010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
36
厚さ(μm)
47
粘着剤
アクリル系
適合ケーブル外径(Φmm)
7
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
230
ラベル数
64
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった