AB-13N-W ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999455 AB-13N-W ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999455

ナイロンクリップ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86999455 品番 AB-13N-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。

黒色 寸法D(Φmm)22.1 材質66ナイロン 種類耐候グレード 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法A(mm)7.9 寸法E(mm)19 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)6.3 寸法D1(Φmm)5.1 寸法T(mm)1.8 難燃性UL94V-2 適合ビスM5 固定時の穴径(Φmm)20.0
注意
※ビスは別売です。

商品説明動画

ナイロンクリップ(AB-5N-IVY)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08037906
2025-11-24
用途:
配線留め
インジディア 株式会社 様 (建設業・工事業)

普通に使えます。固さや大きさ全てが丁度良いですね。おすすめです。

対象商品:
08037732
2023-12-03
用途:
特型機器等の製作
ワイズ エフ 様

御社ブランドのケーブル類の結束補助として使用しています。前回までは、御社ブランドのクリップを使用しておりましたが、販売終了になってしまいましたので、こちらに変更しました。しっかりした製品で、大変満足です。
ぜひ、御社ブランドも再開していただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08037723
2023-04-14
用途:
これはピッタリ、、

これはピッタリ、中々サイズも豊富で有りがたいです、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品:
08037732
2022-12-06
用途:
開発試作品

ケーブル固定に使用したが、種類もおおいので、使い勝手が良い。

対象商品:
08037723
2022-12-02
用途:
純正部品の代用
自動車・二輪車・自転車関連業

部品メーカの物が高額のため代用品を探していたところこちらの商品を見つけました。寸法、材質共にほとんど同じもので価格も抑えられて非常に満足です。

対象商品:
08037723
2020-10-06
用途:
配線・ホース配管の固定具として
株式会社オーレックス 様

今回のサイズに限らず、多用途に使用。
耐久性が良く、10年近く経過したものでも直射日光(紫外線暴露)が酷い個所でも十分に耐える。
劣化の条件が熱であったり、特定の薬品の侵襲に対して弱かったりするなど、得手不得手はあるかもしれないが、これは丈夫なほうだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08037757
2023-11-24
用途:
ケーブル固定
製造業

普通の商品。可も不可もなく。
少量で販売してあればいいなと思う。

対象商品:
08037766
2020-06-07
用途:
モノタロウさんにて購入したエアーホースの固定に使用
M Factory 様 (その他業種)

コンプレッサー設置位置より離れた場所にエアーが、必要で
 壁にエアーホースを固定するため、使用。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする