ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 面ファスナータイプ
難燃性・静電気低減グリップタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86999525
品番
GTR-GRN-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
寸法L(mm)
10m
寸法W(mm)
21.3
寸法T(mm)
3.5
色
緑
材質
ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)
特性
難燃