ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 配線ダクト
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ダクト用オプション
配線ダクト用マウント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
86999701
品番
TDY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。
色
薄緑※
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T60タイプまで
スリット幅(mm)
Φ12
ダクト厚(mm)
2
注意
※温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。