ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
パドロックシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
86999753
品番
PL-2-WHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。
色
白
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
破断強度(N)
78.4(7.99)
注意
※意匠登録第966318号登録済み。
商品説明動画
セキュロック「パドロックシリーズ(PL-2)」 使用事例動画
参考になった