ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
表示用アロータグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
101
注文コード
86999805
品番
AT3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
寸法L(mm)
101
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
9.2
寸法C(mm)
6.4
寸法T(mm)
1.1
難燃性
UL94V-2
特性
難燃