ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 寸法L(mm)385 寸法B(mm)8.2 注文コード86999875 品番T120ROSFT11-HSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は寸法L・寸法B・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。

寸法L(mm)385 最大結束径(Φmm)95 適合メネジ/M8 寸法A(mm)16.5 寸法B(mm)8.2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+105 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)7.6 ΦC16 取付穴径(Φmm)6.5-7.0 難燃性UL94V-2※ ループ引張強度最小値(N[kgf])535(54.56) 適合パネル厚さ(mm)最小0.8〜最大4.5 特性難燃

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする