ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 寸法L(mm)100 寸法B(mm)4 注文コード86999884 品番T18ROSFT3-HSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は寸法L・寸法B・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。

寸法L(mm)100 最大結束径(Φmm)20 適合メネジ/M3 寸法A(mm)10.2 寸法B(mm)4 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+105 寸法T(mm)1 寸法W(mm)2.5 ΦC13 取付穴径(Φmm)M3 難燃性UL94V-2※ ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 適合パネル厚さ(mm)最小1.5〜最大3.0 特性難燃

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする