ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の その他結束バンド
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
寸法L(mm)
152
寸法B(mm)
6.9
注文コード
87000051
品番
T30RFT5-HSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法B・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)
152
最大結束径(Φmm)
31
色
黒
適合
メネジ/M6
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
寸法A(mm)
13.2
材質
66ナイロン
寸法B(mm)
6.9
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
3.5
ΦC
16
取付穴径(Φmm)
4.5-5.0
難燃性
UL94V-2※
ループ引張強度最小値(N[kgf])
135(13.77)
適合パネル厚さ(mm)
最小0.7〜最大3.0
特性
難燃
商品説明動画
参考になった