ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(100本)
注文コード
87000094
品番
T50RFT10-HSB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
寸法L・寸法B・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)
202
最大結束径(Φmm)
100
色
黒
適合
メネジ/M12
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法A(mm)
18.5
材質
66ナイロン
寸法B(mm)
12.2
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
4.6
ΦC
18.2
取付穴径(Φmm)
9.7-10
難燃性
UL94V-2※
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)
最小0.8~最大5.0
特性
難燃
商品説明動画
参考になった