ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
プッシュマウント(ウイングなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
87000182
品番
TM1SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウイング(支持翼)がないため、限られたスペースで使用可能。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
取付穴径(Φmm)
6.3
難燃性
UL94V-2
取付板厚(mm)
3.2
使用インシュロックタイ
T60タイプまで