ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
プッシュマウント(矢じりタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
87000207
品番
PM7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
取付穴径(Φmm)
7.5
難燃性
UL94V-2
取付板厚(mm)
最小6.0、最大2.6
使用インシュロックタイ
T60タイプまで