プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

(6件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 薄緑※ 寸法B(mm)13.4 結束径(Φmm)最小2.0〜最大27 注文コード87000277 品番RT30SSF-HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は色・寸法B・結束径など15種類から選べます 他の種類を見る

ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。

薄緑※ 寸法L(mm)130 寸法H(mm)6 寸法T(mm)1.1 結束径(Φmm)最小2.0〜最大27 取付穴径(Φmm)4.0-4.2 ループ引張強度最小値(N[kgf])133.3(13.59) 難燃性UL94V-2 使用温度範囲(℃)-40〜+110 材質66ナイロン 寸法A(mm)3.3 寸法F(mm)5.4 寸法B(mm)13.4 寸法G(mm)11 適合パネル厚さ(mm)2
注意
※品番末尾HSの薄緑の商品は、温度・湿度で乳白色から薄青色を経て、薄緑色へ変化していきます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87000313
2022-08-28
用途:
自動車配線の結束
個人のお客様

寸法がたくさん書いてありますが、そのアルファベットがどの場所を示すのか分かりにくく感じました。100本を一度に使い切ることはほぼないと思いますので、ジッパー付きのビニール袋にして欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
87000295
2020-10-04
用途:
防犯カメラの屋外の配管に使用。
サービス業

金属のサイディングに配管を止めるものを探していて、こちらを見つけました。しっかりと止められるのでとても良いものが見つかりました。

対象商品:
87000243
2017-06-08
用途:
機械メンテ

配線等の取り回しの修正に使っています。信頼できるブランドです

対象商品:
87000331
2021-04-15
用途:
ケーブル固定

一般的なプッシュマウントタイに比べて 許容板厚が薄いのですね。
気づかなかった私が悪いが、板厚3mm対応にしてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
87000252
2017-05-26
用途:
機械組立時

他メーカーよりこっちを使用しています。これからも使用していくと思います。

対象商品:
87000261
2016-08-18
用途:
配線の固定結束
MS プロペラ 様

ベースマウントを使いたくない時によく使用します。もう少し値段が安いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする