曜日別特売
T50RSF プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87000383

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(500本)
寸法L(mm)210
結束径(Φmm)最小1.5~最大44
内容量1袋(500本)注文コード87000383品番T50RSF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。

寸法L(mm)210結束径(Φmm)最小1.5~最大44乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)8寸法A(mm)4.6寸法F(mm)8寸法B(mm)寸法T(mm)1.2取付穴径(Φmm)6.2-6.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87000374
2021-08-25
用途: 電気製品のメンテ
サービス業

急な発注でしたが翌日到着で作業に影響なく対処でき助かりました。

対象商品 : 87000374
2016-06-09
用途: 配線固定
有限会社テクニカルサービス

タイトンなので安心して使えます。他のメーカーは話にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする