ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ふっ素クリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
87000444
品番
AB-3N-PVDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
色
乳白
材質
ポリふっ化ビリニデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)
-50〜+150
寸法A(mm)
4.8
寸法D(Φmm)
5.3
寸法E(mm)
10.3
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
4.8
寸法D1(Φmm)
4.3
寸法T(mm)
1.1
難燃性
UL94V-0
適合ビス
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87000444
AB-3N-PVDF
66268215
AB-3N-ETFE-N
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1袋(100個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)