ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の スパイラル・コイル/チューブ
ふっ素樹脂(PFA)製品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
87000532
品番
SCFTA-0.5x2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。
色
透明
材質
ふっ素樹脂(PFA)
特性
耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
使用温度範囲(℃)
-40〜+250
寸法D(Φmm)
2.6
寸法D1(Φmm)
3.6
寸法T(mm)
0.5
寸法P(mm)
5
難燃性
UL94V-0