ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の スパイラル・コイル/チューブ
ふっ素樹脂(PFA)製品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
注文コード
87000566
品番
SCFTA-0.76x17.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。
色
透明
材質
ふっ素樹脂(PFA)
特性
耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
使用温度範囲(℃)
-40〜+250
寸法D(Φmm)
17.4
寸法D1(Φmm)
18.9
寸法T(mm)
0.8
寸法P(mm)
15
難燃性
UL94V-0