スパイラルチューブ

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 87001266 品番 TS-4-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。
スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。
導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。
取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。

長さ(m)100 トラスコ品番433-7891 種類耐候グレード 寸法D(Φmm)4.0 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法D1(Φmm)5.6 寸法T(mm)0.8 寸法P(mm)10.0
注意
※スパイラルチューブは押出成形品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
制御盤製作時
中央機電工業株式会社 様

使いやすく、即納な所もありがたいです。また購入します。

対象商品:
08038405
2023-03-08
用途:
配線のまとめ

スパイラルチューブとしての品質は全く問題ないが開封時にすでに箱の中で絡まっていて取り出すのに苦労する。
本来なら返品するところだが作業の工程上我慢して使うしかなかった。
もうこのメーカーのスパイラルチューブは買わない。
他の製品の品質が素晴らしいだけに残念です。

対象商品:
08038423
2021-12-14
用途:
光ケーブル保護用
サービス業

光ケーブルを保護する為に購入しました。
光ケーブル2組単位で保護しておりますが、太過ぎず細過ぎず丁度良かったです。
また、箱のサイズも大きくなく、保管場所が嵩張らないのも助かります。

対象商品:
08038405
2023-03-02
用途:
配線のまとめ

商品にはふたを開けて大きいほうの窓から引き出すと書かれているがすでに中でどうしようもない程絡まっていて引き出すことができない。
買わないほうがいいですよ。苦労ます。
本来なら返品、交換を希望したいところですが予定があるのでしょうがないですね。
4mmも同時に注文しましたが多分同じでしょうね。
メーカーには注意してほしいです。
もうこのメーカーのは買いません。

対象商品:
08038466
2021-10-25
用途:
事務所内のケーブル配線整理
自動車・二輪車・自転車関連業

ソーシャルディスタンスにより、事務所ディスクの間隔をあけた為、
パソコン等の配線が目に入るようになってしまった為、
奇麗に配線する為に購入。
束ねられている為、見た目には非常にきれい。
100均等にも売っていますが、箱で買ったほうが作業がしやすいです。

対象商品:
08038405
2019-02-26
用途:
配線の防護
運輸・通信業

ちょうどこのサイズを探していました。現在使用している配線にピッタリでした。サイズ、価格、材質等大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする