ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の スパイラル・コイル/チューブ
ポリエチレン製品(薄肉タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
87001336
品番
TS-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。
色
乳白
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法D(Φmm)
23.3
寸法D1(Φmm)
26.3
寸法T(mm)
1.5
寸法P(mm)
22