ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
マーカープレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
87001424
品番
IMP-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
寸法L(mm)
63.8
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法A(mm)
51.8
寸法T(mm)
0.4
寸法W(mm)
19.3
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
注意
※捺印機または油性マジックで、書き込みしてください。