ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
マーキングタイふっ素樹脂製品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
87001494
品番
IT18FL-TZM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
寸法L(mm)
110
結束径(Φmm)
最小3.0〜最大22
色
乳白
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)
-80〜+170
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
2.5
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
26
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
50(5.10)
特性
耐熱、難燃、耐薬品
注意
※ふっ素樹脂製品は、マーキング印字、TABTAGラベル使用ができませんのでご注意ください。