ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
マーキングタイ耐紫外線特性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
87001503
品番
IT18FL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)
110
結束径(Φmm)
最小1.5〜最大22
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法H(mm)
9.3
寸法A(mm)
2.5
寸法T(mm)
1.1
寸法W(mm)
20.6
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃、耐紫外線