マーキングタイ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 87001537 品番 IT18I-WHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電線などの分類,表示,識別に。

寸法L(mm)140 結束径(Φmm)1.0〜25 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法H(mm)20 寸法A(mm)2.5 寸法W(mm)25 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87001537
2024-08-14
用途:
LANケーブルや電源ケーブル等のタグとして使用
サービス業

大きさがちょうどいい。また、使い勝手もよかったです。

対象商品:
08038134
2020-02-28
用途:
基盤に結線する機器等・又番号等のラベル作成
海外技術株式会社 様

基盤や内部配線・リレー等・同じ色の電線でも区分けする場合にテプラで銘版作成したりするのに良い。

対象商品:
08038134
2018-09-28
用途:
機械内部の線名札として
製造業

細いケーブルも結わけるので良かったです。もう少し安いと嬉しいです。

対象商品:
08038134
2016-10-11
用途:
ケーブル結束

熱による劣化もなく、満足です。

対象商品:
87001537
2016-06-28
用途:
配線の信号名ラベル
その他業種

テプラの幅18mmのテープを使い、長さ24mmで印刷してちょうどのサイズでした。ちょうどのサイズなので貼る時に気を付けないとですが、見栄え良く仕上がると思います。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08038134
2015-12-08
用途:
配線作業

とても使いやすくリピートしています。

対象商品:
08038143
2014-07-05
用途:
LANケーブルの両端にタグを付けて識別するのに使用

工事業者の方が使用しているのを見て、同じ物を購入しました。
LAN配線が煩雑になっているときでもケーブルが特定しやすく便利です。
タグ表示は、一般的なラベルプリンターで作成出来るので手軽にきれいに整理出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
08038134
2012-07-17
用途:
サーバー電源等のケーブルタグラベルとして使用

テプラを貼る形で見栄えがいい為、採用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする