T18MR マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001616

マウンティングタイ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)乳白寸法L(mm)111注文コード87001616品番T18MR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。

タイプ標準寸法L(mm)111結束径(Φmm)最小1.0~最大20乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.2寸法E(mm)5.2寸法B(mm)14寸法T(mm)1.1寸法F(Φmm)3.1難燃性UL94V-2適合ビスM3ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87001616
2024-05-01
用途: 配線の結束
東洋リビング株式会社

配線のまとめに使用。インシュロックメーカーなのでおおむね良好。珠に変な部位で切れることもある。

対象商品 : 87001677
2018-12-16
用途: 配線固定
製造業

M4ボルト固定にて使用していますが、トルクかけると取付部が変形します。

対象商品 : 87001722
2015-12-03
用途: 配線止めに使用
越川モータース

モノタロウで拝見して、こんな便利な物があるのは知りませんでした。配線を束ねて壁にそのまま止められて便利です。

対象商品 : 87001661
2016-07-05
用途: 配線止め

価格の割に便利で使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする