マウントベース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 87001817 品番 MB4A-VHB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。

用途
xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用
xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用
種類標準グレード 乳白 テープ地色白色(赤ロゴ入り) 材質66ナイロン 材質(テープ)基材:アクリル、粘着剤:アクリル系 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)28 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)1.6 寸法B(mm)28 寸法C(mm)5.5 最大静荷重N(kg)1個当たり/19.6(2)
注意
※ベース部(66ナイロン製)は標準グレードです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする