曜日別特売
FH30 マウントヘッド ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001896

マウントヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)18
内容量1袋(100個)注文コード87001896品番FH30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。

乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)4.9寸法A(mm)18寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)9.8難燃性UL94V-2適合ビスM5使用インシュロックタイT30タイプまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87001887
2019-03-14
用途: 屋外設置の制御盤内で使用

ねじ止めなので屋外でも長期間しっかり固定できると期待している。
両面タイプだと温度変化で粘着力が低下する可能性があるので、
ねじ止めなら穴あけ加工は必要だが、長い目で見れば確実で安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする