画像準備中

メタルコンテント固定具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 使用温度範囲(℃)-40〜+85 注文コード87001914 品番MCCTAM1-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用温度範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。

材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.7 寸法D(Φmm)4.3 寸法B(mm)10.3 適合ビスM4 使用インシュロックタイMCTS***

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする