メタルコンテントタイMCTMP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 87001932 品番 MCTMP100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。

寸法L(mm)100 結束径(Φmm)最小4.0〜最大22 トラスコ品番475-7874 材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法A(mm)2.5 寸法D(mm)4.8 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)3.5 寸法T(mm)1.1 ループ引張強度最小値(N[kgf])60(6.12)

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87001941
2019-12-25
用途:
配線の結束
株式会社マルハニチロ北日本 様 (製造業)

食品会社のため金属検知対応の結束バンドが必須なので購入したが値段も安く迅速な対応だった。

対象商品:
87001932
2017-12-08
用途:
食品会社の計装工事
建設業・工事業

インシュロックで黒だと普通の物との区別ができない。
ちょっと高すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする