MCTS100-BLU メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001975

メタルコンテントタイ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード87001975 品番MCTS100-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。
食品衛生法に基づく試験に適合した製品です

寸法L(mm)100 結束径(Φmm)4.0〜22 寸法A(mm)2.5 寸法D(mm)4.8 トラスコ品番433-7417 材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)3.5 寸法T(mm)1.1 ループ引張強度最小値(N[kgf])60(6.12)

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87002054
2021-07-13
用途:
機械配線・ホース結束
製造業

食品製造エリアに使用しています。過去の使用実績からこの商品を選んでいます。定期交換していますが材質が良いので消毒液・湯・蒸気がかかるような場所でも材質硬化や割れは無く、安心して使用できています。

対象商品:
87002054
2020-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

使い勝手は通常タイプのものと変わらず、金属探知機に反応するタイプなので安心です。

対象商品:
87002011
2017-02-27
用途:
食品工業 作業室内のコードの結束
株式会社カタクラ 様

使用については大変満足しています。束ねるコードの本数例を記入いただくと参考になると思いますので記載いたします。あと少しお高いなぁ・・と。

1人が参考にしています
対象商品:
87002011
2015-06-01
用途:
コードの結束
個人のお客様

食品工場内で安心して使用できる

対象商品:
87001975
2015-05-06
用途:
金属混入防止の場所での配線結束に使用しました

客先指定でしたので、納期も早く、非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする