メタルタイ(STB・MBTタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 87002176 品番 MBT33XH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。

寸法L(mm)838 最大結束径(Φmm)245 ループ引張強度最小値(N[kgf])1200(122.4) 材質ステンレススティールSUS316 使用温度範囲(℃)-80〜+538 寸法A(mm)12.3 寸法D(mm)14.6 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)5.4 寸法T(mm)0.3 特性耐候、耐火

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする