曜日別特売
STB-360S メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87002246

メタルタイ(STB・MBTタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
寸法L(mm)360
最大結束径(Φmm)102
寸法A(mm)4.5
内容量1袋(100本)注文コード87002246品番STB-360S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。

寸法L(mm)360最大結束径(Φmm)102ループ引張強度最小値(N[kgf])670(68.32)材質ステンレススティールSUS316使用温度範囲(℃)-80~+538トラスコ品番433-7565寸法A(mm)4.5寸法D(mm)6.3寸法B(mm)11寸法C(mm)4.5寸法T(mm)0.3特性耐候、耐火
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする