ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の その他結束バンド
メタルタイ・パンチロックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
寸法L(mm)
207
最大結束径(Φmm)
50
注文コード
87002316
品番
MST200S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・最大結束径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。
タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
寸法L(mm)
207
最大結束径(Φmm)
50
用途
鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
寸法A(mm)
5.9
寸法D(mm)
7.7
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
1.85
寸法T(mm)
0.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
900N
注意
※メタルタイ・パンチロックタイプの結束には、必ず専用工具(MST6)が必要です。その他の工具では締め付け・切断作業ができませんのでご注意ください。