ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護その他関連用品
メタルタイ用保護カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
87002413
品番
LFPC150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束ができます。被結束物の被覆を保護する役目も果たします。
色
黒
材質
ポリオレフィン
適合
メタルタイ/MBT XHタイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜+90