ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
メタルプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
87002431
品番
SMPM-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)
88.9
仕様
使用メタルタイ/Sタイプ
材質
ステンレススティールSUS316
幅(mm)
19
使用温度範囲(℃)
-80〜+538
注意
※M-Boss(エンボス)刻印サービス用のプレートとは形状が異なります。※SMPS-4.5とSMPM-4.5への刻印サービスは行っておりません。※刻印機の販売はしておりません。