ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
ラッシングタイ(RT250タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
87002456
品番
RT250I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
寸法L(mm)
735
結束径(Φmm)
最小12〜最大200
色
乳白
寸法T(mm)
2.2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法A(mm)
12.5
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
22.4
寸法C(mm)
9.5
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
1,115(113.70)