ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ラッシングタイ(T150タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
87002605
品番
T150M-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
寸法L(mm)
535
結束径(Φmm)
最小8.0〜最大150
色
黒
寸法A(mm)
8.8
寸法B(mm)
14
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法D(mm)
14
寸法C(mm)
9.5
寸法T(mm)
1.9
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
780(79.54)
特性
難燃