リピートタイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 87002693 品番 RF250-GRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。

寸法L(mm)250 結束径(Φmm)最小2.5〜最大72 グレード標準 仕様屋内用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.8 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67) 特性難燃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
配線区別を色別で確認している
建設業・工事業

少し大きめのサイズしか無かったので、出来れば200mm以下も有れば良いのですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする