ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の リピートタイ
リピートタイ紫外線耐性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
87002736
品番
RF250-PP-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)
250
結束径(Φmm)
最小2.5〜最大75
色
黒
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
7.8
寸法T(mm)
1.2
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
147(14.99)
特性
難燃、耐紫外線、耐薬品