ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の リピートタイ
リリースタイ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
87002797
品番
RELK2R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
寸法L(mm)
200
結束径(Φmm)
最小5.0〜最大95
材質
66ナイロン
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法A(mm)
4.6
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
8.3
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
1.5
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
特性
難燃