レーザープリンター用ラベル4010タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1008枚) 注文コード 87002842 品番 TAGN10L-4010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃〜+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。

材質ポリオレフィンフィルム 使用温度範囲(℃)-40〜+135 寸法A(mm)24.4 寸法B(mm)11.9 寸法C(mm)33.8 厚さ(μm)50 粘着剤アクリル系 適合ケーブル外径(Φmm)6.3 使用環境屋内使用 用紙サイズA4 ラベル数56

商品説明動画

360°ラベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする