ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ラベル関連商品
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
87002912
品番
TAGN30L-9372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
厚さ(μm)
80
粘着剤
アクリル系
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
A4
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった