ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ラベル関連商品
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5040枚)
注文コード
87002921
品番
TAGN33L-9372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
5
厚さ(μm)
80
粘着剤
アクリル系
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
A4
ラベル数
420
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった