ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の その他結束バンド
レルフタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
87003016
品番
RELF170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)
180
結束径(Φmm)
最小27〜最大44
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
寸法A(mm)
8
取付穴径(Φmm)
6.1-6.3
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)
2.5
特性
難燃
商品説明動画
参考になった