※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87003576 品番 IBCY50-04-A-B
参考基準価格(税別)¥12,580 販売価格(税込) ¥13,748
販売価格(税別)
12,498

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。
遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。
エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。
幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。
耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。

最高使用圧力(MPa)1 最大流量(L/min)(ANR)2800 質量(kg)0.3 入口管接続口径1/2 出口管接続口径1/2 仕様水分分離率99%以上 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 使用温度範囲(℃)0〜60 ブラケット付き 使用流体空気(油分・固形物を含まない空気) 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき) ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプ オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
注意
※必ず油分・固形物を取り除いたエアで使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87003576
2020-11-08
用途:
エアーコンプレッサーの水抜き

水分の捕集率が高く使い勝手が良い。コンパクトな点も高評価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする