スイッチング電源 PBA シリーズ

(3件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC15 容量(W)15 注文コード87006001 品番PBA15F-15-N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は定格出力電圧・容量など64種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC15 定格出力電流(A)1 定格出力電力(W)15 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370 動作表示灯LED:緑 最大出力電力(W)15 形状カバー付き/DINレール直付き シリーズPB 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ or DC110〜370 冷却方式自然空冷 容量(W)15 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87005852
2018-01-04
用途:
製品の生産

通常通りの購入で商品の在庫が無いとの事でしたが、貴社に有り大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87005852
2017-01-09
用途:
制御盤のDC電源供給
光進産業 様 (建設業・工事業)

DINレール取付対応品で、金具やビスを用意したり、穴を開ける必要がなく、現場作業での制御盤改修が非常に、楽に済みました。

対象商品:
87006017
2017-04-07
用途:
LED照明用
株式会社シービーマシンシステム 様 (製造業)

安価で性能は問題ないので満足してます。納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする