定格出力電圧(V)DC48
定格出力電流(A)0.35
定格出力電力(W)15
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370
動作表示灯LED:緑
最大出力電力(W)16.8
形状カバー付き/DINレール直付き
シリーズPB
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ or DC110〜370
冷却方式自然空冷
容量(W)15
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力