標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

(12件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC15 定格出力電圧(DC V)15 定格出力電力(W)30 定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ or DC110〜370 注文コード87006053 品番PBA30F-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧など86種類から選べます 他の種類を見る

徹底した小型化と軽量化を実現。
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85〜264V)
AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可
同期整流方式による高効率化
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス

定格出力電圧(V)DC15 定格出力電力(W)30 最大出力電力(W)30 定格出力電流(A)2 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×103(端子台含まず)[W×H×D] 仕様- 形状オープンフレーム 寸法(mm)31×78×103(端子台含まず) 質量(g)270(max) シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10〜71(ディレーティング有) 定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ or DC110〜370 保存温度(℃)-20〜75 冷却方式自然空冷 機能リモートコントロール(RC):なし 力率- 入力周波数(Hz)50/60(47〜440)orDC 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く) 動作表示灯LED:緑 突入電流(A)ACIN 100/200V:15/30typ(lo=100%)(コールドスタート時) 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 100/200V:0.7/0.4typ(lo=100%) 出力電圧可変範囲(V)10〜13.2 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)ACIN 100/200V:78/81typ 静的入力変動(mV)60(max) 静的負荷変動(mV)120(max) 経時ドリフト(mV)60(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)200typ(ACIN 100V、Io=100%)[入力再投入間隔1分未満の場合は700typ] 出力電圧確度(V)12〜12.48 周囲温度変動(mV)0〜50℃/-10〜50℃:150(max)/180(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 〜+50℃)、max180mVp-p(- 10 〜 0℃) 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠(力率改善回路なし) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 定格出力電圧(DC V)15 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし) 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.30/0.65(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)20〜25 運転表示LED:緑

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08555583
2022-03-04
用途:
シーケンサの電源

SWの取り込みとSW内蔵LEDの点灯だけだったので、24V10Wの電源で十分でした。

対象商品:
45556621
2018-10-19
用途:
工作機械の電源として
株式会社桑田製作所 様

工作機械が故障して、純正部品が入荷できないときの代替品として購入しました。無事に使用できました。1週間で工作機械を入れ替えするための仮復旧用として。

2人が参考にしています
対象商品:
08555583
2019-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安価な割りに、使いやすく、非常に満足して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08555592
2018-10-29
用途:
PCカード用電源
オニコス株式会社 様

エージングテストしてみましたが、安定しております。

対象商品:
87006202
2018-07-17
用途:
保全用の調達部品になります。
有限会社イーエスバイテック 様

緊急を除く計画保全の場合、調達部品の納期管理はかなり重要です。本部品は若干のズレ込みを予想していましたが、出荷予定通りの対応を頂きまして無事に完了出来ました。 感謝致します。

対象商品:
45556174
2019-06-04
用途:
通信設備、故障部品との交換
有限会社興発電子産業 様

旧P30E-5故障のため、互換品と交換、省スペースかしており、問題無く収まるが取付ネジのピッチが変わったため、検討が必要。

対象商品:
87005861
2017-05-19
用途:
オーディオ機器の電源供給用

リニア電源ですと、トランスに整流回路、コンデンサーにレギュレーターでかなりスペースが必要ですが、PBAシリーズはAC200Vも対応で、3.3Vの3Aまで取れて、ノイズも少ないので大変重宝しています♪

1人が参考にしています
対象商品:
08555601
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする