定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)6
定格出力電力(W)30
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370
動作表示灯LED:緑
最大出力電力(W)30
形状カバー付き/DINレール直付き
シリーズPB
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ or DC110〜370
冷却方式自然空冷
容量(W)30
入力周波数(Hz)50/60(47〜440)orDC
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
定格入力効率(%)ACIN 100/200V:74/77typ
出力リップルノイズ電圧max120mVp-p(0 〜+50℃)、max160mVp-p(- 10 〜 0℃)
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力